コロターン プライムチップ、旋削加工用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)1.6 材種4415 被削材PK 注文コード63787930 品番CP-B1216D-M7
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナーR・材種・被削材など29種類から選べます 他の種類を見る

多方向加工及び高送り加工を可能にするチップです。

用途
外径旋盤加工用。
中切削
被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)6 コーナーR(mm)1.6 母材超硬 材種4415 内接円径(mm)12

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする