※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
座なしエルボアダプター おねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63788278
品番
WL-13A-15
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズ
R1/2
形状
エルボアダプター
寸法L1(mm)
445
寸法B(mm)
-
寸法L2(mm)
38.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材