サカエ
サカエの 作業台
サカエの 汎用タイプ
軽量作業台 ダークグレー(KH/350kg/サカエリューム天板/H800/固定式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63788315
品番
KH-38FD
参考基準価格(税別)
¥45,470
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
黒色サカエリューム天板を使用した作業台が新登場。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
350
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
質量(kg)
22
材質(天板)
サカエリューム
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(天板)
ダークグレー
色(本体)
ダークグレー
色(脚部)
ダークグレー
グリーン購入法
適合
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
630×448
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×21
関連資料:
寸法図(0.1MB)
取扱説明書:
(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
軽量作業台組立方法紹介動画
参考になった