※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

壁貫通エルボジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63788488 品番 WLJS-16H
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。
片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。
入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。

使用工具エキスパンダー2、スライダー 寸法L1(mm)57.8 寸法L2(mm)36.7 貫通穴径(Φmm)最小38 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)16←→16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする