※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
座なしエルボアダプター めねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
ねじサイズ
Rc3/4
注文コード
63788664
品番
WLM-20H-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,760
この商品は
適合管の呼び・ねじサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
ねじサイズ
Rc3/4
形状
エルボアダプター
寸法L1(mm)
52
寸法B(mm)
32
寸法L2(mm)
45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材