未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
座付水栓エルボ 上面背面取付用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63788725
品番
WLZE-16H-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,970
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)16
ねじサイズ
Rp1/2
形状
エルボ
寸法L1(mm)
46
寸法L2(mm)
46
寸法L3(mm)
34
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
27.5
注意
※取付には、ステンレス製木ねじ(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材