※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 給水管継手
座付給水栓エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63788926
品番
WLZRM-13A-15
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
ねじサイズ
Rp1/2
適合サイズ
(架橋ポリエチレン管)13
寸法L(mm)
43
形状
エルボ
タイプ
Wタイプ継手
寸法H(mm)
33.5
使用工具
エキスパンダー2、スライダー
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材