サカエ
サカエの 作業台
サカエの 汎用タイプ
新聞紙分台(改正RoHS 10物質対応/均等耐荷重1000kg/H840/立作業用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63789313
品番
KVD-58TFENI
参考基準価格(税別)
¥109,400
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
1000
間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
840
質量(kg)
63
材質(天板)
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム
材質(本体)
スチール
色(天板)
グリーン
色(本体)
アイボリー
色(脚部)
アイボリー
天板厚さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
防振タイプ ネジ径M16×P2.0
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×600×30
関連資料:
寸法図(0.07MB)
取扱説明書:
(0.41MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000