※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ(スライダー用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63790134 品番WR-13C
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。
架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。

仕様携帯ケース付 適合サイズ(Wタイプ継手)13 タイプ圧入用 形状ヘルール
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする