サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63791097
品番
CV-1081D
参考基準価格(税別)
¥210,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。
段数
H80×7段、H160×1段
均等荷重(kg)
70
高さ(mm)
1025
奥行(mm)
480
間口(mm)
700
キャスター径(Φmm)
125
キャスター
ストッパー付き2個
材質(車輪)
ゴム車
仕様
(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)
質量(kg)
85
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(H80)612×372×62、(H160)612×372×142
色(本体)
ダークグレー×ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※仕切板・受板セットはオプション品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
キャビネットワゴン CV紹介動画
参考になった
安全対策2重安全装置紹介動画
参考になった