CCMT 38 09 32-XH 80°菱形ポジチップ コロターン107 4325 サンドビック 63791107 CCMT 38 09 32-XH 80°菱形ポジチップ コロターン107 4325 サンドビック 63791107

80°菱形ポジチップ コロターン107 4325

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード63791107 品番CCMT 38 09 32-XH
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

鋼旋削第一推奨材種です。
連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。

用途
一般旋削鋼加工用。
荒から仕上用。
被削材PK 切刃長さ(mm)38 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)3.175 母材超硬 材種4325 内接円径(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする