段数H80×4段、H160×1段、H240×1段
均等荷重(kg)70
高さ(mm)1025
奥行(mm)480
間口(mm)700
キャスター径(Φmm)125
キャスターストッパー付き2個
材質(車輪)ゴム車
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)
質量(kg)76
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(H80)612×372×62、(H160)612×372×142、(H240)612×372×222
色(本体)ダークグレー×パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合