DCGW11T304S01530F 55°菱形ポジチップ コロターン107 7015 サンドビック 63791274 DCGW11T304S01530F 55°菱形ポジチップ コロターン107 7015 サンドビック 63791274

55°菱形ポジチップ コロターン107 7015

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 63791274 品番 DCGW11T304S01530F
参考基準価格(税別)¥42,950 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速連続切削加工と断続軽切削加工用。
仕上げ
被削材H 切刃長さ(mm)2.9 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.4 母材CBN 材種7015 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする