DNMG 15 06 16-MRR 55°菱形ネガチップ T-Max P 2025 サンドビック 63791344 DNMG 15 06 16-MRR 55°菱形ネガチップ T-Max P 2025 サンドビック 63791344

55°菱形ネガチップ T-Max P 2025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63791344 品番DNMG 15 06 16-MRR
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
中仕上げから荒加工用。
被削材M 切刃長さ(mm)13.9038 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 材種2025 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする