キャビネットワゴン(棚板付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63791368 品番 CV-101TDW
参考基準価格(税別)¥108,300 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。

段数H160×1段 均等荷重(kg)20 高さ(mm)1025 奥行(mm)480 間口(mm)700 キャスター径(Φmm)125 キャスターストッパー付き2個 材質(車輪)ゴム車 (本体)ダークグレー、(引出)パールホワイト 仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構) 質量(kg)44 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×372×142 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※仕切板・受板セットはオプション品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

キャビネットワゴン CV紹介動画
安全対策2重安全装置紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする