サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ドラム収納保管庫
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63791438
品番
STH-1575DMW
参考基準価格(税別)
¥347,100
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
間口1500mmの大型タイプのドラム缶保管庫が新登場。
質量(kg)
150
色
ホワイト
均等耐荷重(kg)
(上段)100、(下段)50
庫内寸法(mm)
有効:間口1247×奥行632
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×790×1800
棚板有効寸法(mm)
間口1400×奥行750
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000