サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬車輛機器
サカエの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63791456
品番
DR-1TD
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドラム缶専用なので荷台からドラム缶が落ち難い。
耐荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
Φ609
床面高さ(mm)
152
質量(kg)
10
長さ(mm)
取手:1000
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
外径(Φmm)
680
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
材質(荷台)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000