サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
SCVキャビネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63791526
品番
SCV-961D
参考基準価格(税別)
¥186,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットです。耐震対策も万全です。
段数
H80×4段、H160×1段、H240×1段
均等荷重(kg)
70
高さ(mm)
900
奥行(mm)
480
間口(mm)
700
色
ダークグレー
仕様
(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)
質量(kg)
71
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(H80)612×372×62、(H160)612×372×142、(H240)612×372×222
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※仕切板・受板セットはオプション品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
安全対策2重安全装置紹介動画
参考になった