SCVキャビネット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63791544 品番 SCV-972D
参考基準価格(税別)¥200,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットです。耐震対策も万全です。

段数H80×6段、H240×1段 均等荷重(kg)70 高さ(mm)900 奥行(mm)480 間口(mm)700 ダークグレー 仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構) 質量(kg)74 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(H80)612×372×62、(H240)612×372×222 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※仕切板・受板セットはオプション品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

安全対策2重安全装置紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする