サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
パンチングパネル用ステンレスボックスフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63791797
品番
SFN-27SU
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
付属品
抜け止めビス2本付
適合
パンチングパネル2010年以降モデル用
許容荷重(kg)
5
材質(ベース)
樹脂
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
210×80
アズワン品番
64-9489-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500