サカエ
サカエの デスク・テーブル
サカエの デスク周辺用品
サカエの デスクトップパネル
パーティション(透明塩ビシートタイプ) 移動式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63791833
品番
YS-18TMC
参考基準価格(税別)
¥42,110
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。キャスター付で移動もラクラク。
色
透明
寸法(幅×高さ)(mm)
1800×1587
質量(kg)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1587
材質(キャスター)
エラストマー車(ストッパー付き2個)
キャスター径(Φmm)
50
表面抵抗値(Ω)
10〔12乗〕
アズワン品番
64-9489-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※表面抵抗値は実測値であり、保証値ではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000