サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
RKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63791849
品番
RKN-5652K
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
耐荷重(kg/段)
250(均等)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×600×1500
段数
2
色
グリーン
質量(kg)
50
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
内寸(mm)
(床面から中段下つら)高さ920
棚段数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
600
アジャスター
樹脂製、ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000