サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 作業台/実験台
サカエの 実験台周辺用品
ステンレス傾斜スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63792068
品番
OPK-220SU4
参考基準価格(税別)
¥22,710
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°〜70°まで5段階で角度調整可能。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様
裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き
材質
SUS430(2B仕上げ)
質量(kg)
2
サイズ
B5タテ用
積載荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
220×280
色(本体)
シルバー
アズワン品番
64-9499-51
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×280×47〜270(0°〜70°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000