OPK-350SU4 ステンレス傾斜スタンド サカエ 63792077 OPK-350SU4 ステンレス傾斜スタンド サカエ 63792077 OPK-350SU4 ステンレス傾斜スタンド サカエ 63792077 OPK-350SU4 ステンレス傾斜スタンド サカエ 63792077

ステンレス傾斜スタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63792077 品番 OPK-350SU4
参考基準価格(税別)¥25,670 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°〜70°まで5段階で角度調整可能。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き 材質SUS430(2B仕上げ) 質量(kg)2 サイズA4ヨコ用 積載荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D)(mm)350×220 色(本体)シルバー アズワン品番64-9499-52 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×47〜270(0°〜70°) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする