※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
曲がりユニオンアダプター90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63792182
品番
WUE-16H-20
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
16A
ねじサイズ
G3/4
仕様
ノンアスベストパッキン付
寸法L1(mm)
49.6
寸法L2(mm)
47.5
寸法L3(mm)
17.5
寸法B2(mm)
30
寸法B1(mm)
22
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)16
注意
※パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をおすすめします。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材