特製四輪車(400KGタイプ/ハンドブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63792217 品番 TAN-55HB
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ハンドルから手を離すと確実にロックしますので簡単・安心・安全です。

均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム車(ストッパー付き2個) 質量(kg)30 色(本体)グリーン ストッパーあり グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×630×895 荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)900×600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする