※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
曲がりユニオンアダプター90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20A
ねじサイズ
G3/4
注文コード
63792225
品番
WUE-20H-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,340
この商品は
呼び径・ねじサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20A
ねじサイズ
G3/4
仕様
ノンアスベストパッキン付
寸法L1(mm)
52.6
寸法L2(mm)
52
寸法L3(mm)
17.5
寸法B2(mm)
30
寸法B1(mm)
-
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
注意
※パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をおすすめします。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材