サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
特製四輪車(400KGタイプ/ハンドブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63792244
品番
TAN-55HBNUD
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ハンドルから手を離すと確実にロックしますので簡単・安心・安全です。
均等荷重(kg)
400
キャスター径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンウレタン車(ストッパー付き2個)
質量(kg)
29
色(本体)
ダークグレー
ストッパー
あり
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
955×630×895
荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)
900×600
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000