サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
特製四輪車(400KGタイプ/ハンドブレーキ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
グリーン
材質(車輪)
ナイロンウレタン車(ストッパー付き2個)
注文コード
63792269
品番
TAN-66HBNU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,100
この商品は
色・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルから手を離すと確実にロックしますので簡単・安心・安全です。
均等荷重(kg)
400
キャスター径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンウレタン車(ストッパー付き2個)
質量(kg)
30
色(本体)
グリーン
ストッパー
あり
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1105×630×895
荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)
1050×600
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000