サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
中量ボトムフリーラック(下段開放棚)(300Kg/段・3段タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63792637
品番
BFW1812M03R
参考基準価格(税別)
¥70,190
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
耐荷重(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1800
段数
3
色
アイボリー
高さ(mm)
1800
タイプ
連結
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
50
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
900
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000