※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
座付アダプター メッキタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63792742
品番
WZMC-10A-15T
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)10
ねじサイズ
Rc1/2
寸法L(mm)
44.5
寸法D1(Φmm)
58
寸法D2(Φmm)
48
適合穴径(Φmm)
(床)30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材