※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
座付アダプター メッキタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63792803
品番
WZMC-16H-20T
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)16
ねじサイズ
Rc3/4
寸法L(mm)
50.5
寸法D1(Φmm)
62
寸法D2(Φmm)
54
適合穴径(Φmm)
(床)40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材