未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
座付アダプター メッキタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
ねじサイズ
Rc3/4
注文コード
63792846
品番
WZMC-20H-20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,520
この商品は
適合管の呼び・ねじサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
ねじサイズ
Rc3/4
寸法L(mm)
50.5
寸法D1(Φmm)
62
寸法D2(Φmm)
54
適合穴径(Φmm)
(床)40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材