中量ボトムフリーラック(下段開放棚)(300Kg/段・3段タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63793023 品番 BFW2112L03T
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×2100 段数3 アイボリー 高さ(mm)2100 タイプ単体 奥行(mm)600 間口(mm)1200 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)900 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする