※天板補足画像

KV-9060FTENC 中量用30tメラミン天板 サカエ 63793556 KV-9060FTENC 中量用30tメラミン天板 サカエ 63793556

中量用30tメラミン天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 間口(mm)900 奥行(mm)600 色(天板)グリーン 注文コード63793556 品番KV-9060FTENC
参考基準価格(税別)¥28,020 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は間口・奥行・色など108種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

材質(天板)改正RoHS指令対応サカエリューム天板 色(天板)グリーン 高さ(mm)30 奥行(mm)600 間口(mm)900 天板厚さ(mm)30 アズワン品番64-9484-25 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)天板取付ピッチ500×430 グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする