アルミ足踏台連結タイプ(高床用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.3〜0.34 注文コード63794089 品番GA-0645H3AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,500
この商品は天板高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

設置・移動が簡単!!連結も可能な軽量足踏み台です。オプション連結ボルトセット(型式:GA-RKSET)を使用する事で同じ間口・奥行同士の足踏み台をタテ・ヨコともに連結ができます。
天板には滑りにくい縞板を使用しており、脚部のアジャスターで床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。
材質は本体がアルミ合金、アジャスターにはステンレスを使用しているので錆びにくく末永くご使用頂けます。

天板高さ(m)0.3〜0.34 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450 設置寸法(幅×奥行)(mm)600×450 質量(kg)5.6 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。 高さ(mm)300〜340 間口(mm)600 段数1 設置寸法・奥行(mm)450 設置寸法・幅(mm)600 アズワン品番64-9488-30 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×450×300〜340 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)450
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

足踏台紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする