工具管理ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)アイボリー 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 付属品棚板3枚付(30mmピッチで段替え可能)KU-3BNI 注文コード63794134 品番KU-90A2NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥139,200
この商品は色・均等耐荷重・付属品など43種類から選べます 他の種類を見る

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×425×1665 グリーン購入法適合 質量(kg)64 色(本体)アイボリー 付属品棚板3枚付(30mmピッチで段替え可能)KU-3BNI 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 段数4段 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)805×425×1665 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1760

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする