サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
大型保管庫75型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63794159
品番
STH-1575W
参考基準価格(税別)
¥400,500
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
大型の収納物・管理が容易にできます。中間棚3枚付。本体は粉体塗装。
色
ホワイト
質量(kg)
179
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×790×1800
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
用途
工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。
付属品
棚板3枚
均等耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
棚板有効寸法(mm)
間口1400×奥行750
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000