サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
重量工具キャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63794317
品番
KC-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
引出し数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルサスペンションレールの使用で開閉はスムーズ、奥の収物も楽に取り出せます。堅牢さと耐久性をもった、安心して使えるキャビネットです。フォークリフトガイド付きです。
質量(kg)
187
高さ(mm)
860
色(本体)
グリーン
付属品
(各段)パーティション2枚、デバイダー6枚、見出しカード6枚
奥行(mm)
720
間口(mm)
750
段数
H80×9段
均等耐荷重(kg)
(引出し1段)(H80)100
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
750×720×860
引出し有効内寸法(mm)
間口636×奥行636
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません