重量工具キャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数H80×5段、H120×5段 注文コード63794335 品番KC-1101
参考基準価格(税別)¥542,500 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は引出し数など18種類から選べます 他の種類を見る

ダブルサスペンションレールの使用で開閉はスムーズ、奥の収物も楽に取り出せます。堅牢さと耐久性をもった、安心して使えるキャビネットです。フォークリフトガイド付きです。

質量(kg)227 高さ(mm)1140 均等荷重(kg)(引出し1段)(H80)100、(H120)200 色(本体)グリーン 付属品(各段)パーティション2枚、デバイダー6枚、見出しカード6枚 奥行(mm)720 間口(mm)750 引出し数H80×5段、H120×5段 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×720×1140 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)間口636×奥行636
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする