オイルフリー アモルファス スクロールベビコン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63795053 品番 SRL-A3.7DVA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,846,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。
スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能
エラー発生時その原因、対処方法を表示
メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示
最大4台まで同時にモニタリングが可能
空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)
排出時間や排出も操作パネルから変更可能
操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。

潤滑方式無給油式 吐出空気量(L/min)0.90MPa時370、0.65MPa時500(標準設定) 最高圧力(MPa)1.0 制御圧力(MPa)0.30-0.90(標準設定0.65) 出力(kW)3.7 電圧(V)アモルファスモータ(IE5相当)、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 騒音レベル(dB(A))47 タンク容量(L)なし(55L以上の別売りの外付けタンクを必ず設置) 幅(mm)560 高さ(mm)950 奥行(mm)690 質量(kg)47 消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー) 始動方式インバータ始動 運転制御方式インバータ(圧力一定制御) 周囲温度(℃)5〜40 エアー出口Rc3/4×1 出口空気露点(℃)圧力下15以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800
離島数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800

商品説明動画

日立産機システムのベビコン
アモルファスモータ 一体型 オイルフリースクロール圧縮機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする