※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリム(片面リップ)
岩田製作所の トリム(片面リップ) 長さ定尺品
トリム 62シリーズ PVC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
63801694
品番
S62-24-W-5
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質
塩ビ(PVC)
色
白
質量(g)
4200
長さ(m)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応板厚(mm)
2.4用