S100-24-B-3 トリム 100シリーズ PVC 岩田製作所 63801755

※代表画像

S100-24-B-3 トリム 100シリーズ PVC 岩田製作所 63801755
S100-24-B-3 トリム 100シリーズ PVC 岩田製作所 63801755
S100-24-B-3 トリム 100シリーズ PVC 岩田製作所 63801755

トリム 100シリーズ PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)対応板厚(mm)2.4用注文コード63801755品番S100-24-B-3
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。

長さ(m)75対応板厚(mm)2.4用質量(g)7580材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする