※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリム(両面リップ)
トリム 150シリーズ PVC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
63801895
品番
S150-16-B-2
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
長さ(m)
75
対応板厚(mm)
1.6用
色
黒
質量(g)
7580
材質
塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応