※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリム(片面リップ)
岩田製作所の トリム(片面リップ) 長さ定尺品
トリム 1375シリーズ PVC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
対応板厚(mm)
4.0用
注文コード
63802053
品番
S1375-40-B-3
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
対応板厚・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質
塩ビ(PVC)
色
黒
質量(g)
10200
長さ(m)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応板厚(mm)
4.0用