100-16-G-5 トリム 100シリーズ PVC 岩田製作所 63802245

※代表画像

100-16-G-5 トリム 100シリーズ PVC 岩田製作所 63802245
100-16-G-5 トリム 100シリーズ PVC 岩田製作所 63802245
100-16-G-5 トリム 100シリーズ PVC 岩田製作所 63802245

トリム 100シリーズ PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)対応板厚(mm)1.6用注文コード63802245品番100-16-G-5
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。

長さ(m)15対応板厚(mm)1.6用質量(g)1520材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする