※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の エッジガード
エッジガード TEBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全151種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
63802918
品番
TEB320-L22
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
長さ(m)
22
対応板厚(mm)
3.2用
色
黒
質量(g)
836
材質
塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応