※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の エッジガード
エッジガード TECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
63803785
品番
TEC480-L35
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質
塩ビ(PVC)
色
クローム
質量(g)
1925
長さ(m)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応板厚(mm)
4.8用