※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の エッジガード
エッジガード TECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
63803889
品番
TEC480-L45
参考基準価格(税別)
¥54,450
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質
塩ビ(PVC)
色
クローム
質量(g)
2475
長さ(m)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応板厚(mm)
4.8用