※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 安全保護テープ
岩田製作所の すべり止めテープ
ラインプロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63805079
品番
LPU318
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
階段やすべりやすい場所に便利なすべり止めテープです
色
黄/黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
基材
塩ビ(PVC)
粘着剤
アクリル系
質量(g)
870
砥粒
鉱物粒子
主な用途
滑り止め用